日清紡マイクロデバイス
2回路 フルスイング 低入力オフセット電圧 CMOSオペアンプ
入力
CMOS
電源電圧(V)
+3~+16
定格電源電流
300μA/1回路
動作温度(℃)
-20~+75
回路数
2回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゲイン
0.4MHz
パッケージ
SOIC8
スルーレート(V/μs)
0.4
オフセット電圧(mV)
2(max)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565099
NJU7062MPBF
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください