曜日別特売

2回路 高出力電流 オペアンプ

2回路 高出力電流 オペアンプ - 日清紡マイクロデバイス
仕様入力バイアス電流:50nA入力BP電源電圧(V)±2~±18定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン8MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)3オフセット電圧(mV)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565065NJM4556AD
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする