曜日別特売

2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP

2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP - 日清紡マイクロデバイス
仕様低雑音:0.8μVrms typ. (RIAA)サイズDIP8,SIP8,EMP8,SSOP8,DMP8,VSP8構造バイポーラ構造電源電圧(V)±2~±18歪率(%)0.0005typ.RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン15MHztyp.)スルーレート(V/μs)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565081NJM4580DD
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする