日清紡マイクロデバイス
2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ
入力
CMOS
電源電圧(V)
+1~+5.5
定格電源電流
15μA/1回路
動作温度(℃)
-40~+85
回路数
2回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゲイン
0.2MHz
パッケージ
DIP8
スルーレート(V/μs)
0.1
オフセット電圧(mV)
4(max)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565108
NJU7094D
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください