フェアチャイルド
3端子レギュレータ(+15V出力)
3端子レギュレーター KA78T15CT フェアチャイルド製を販売します。
出力電圧(V)
14.4~15.6
入力電圧(V)
40(max)
出力電流(A)
3
動作温度(℃)
0~120(TJ)
パッケージ
TO-220
ドレイン電流(A)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68566718
KA78T15CT
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください