Panasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV
電圧許容範囲
1000Vrms
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
2970
最大定格電圧(V)
1465
バリスタ電圧(V)
1800
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
定格
取付ピッチ(mm)
静電容量(pF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560856
ERZV10D182
0.4
【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】183J
10 (±1)
70
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68560865
ERZV20D182
1
【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】720J
10 (±1)
250
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68560628
ERZV10D182CS
0.4
【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】183J
11 (±1)
70
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください