Panasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V
取付ピッチ(mm)
5.0 (±1)
電圧許容範囲
60Vrms
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大定格電圧(V)
85
バリスタ電圧(V)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
定格
制限電圧(V)
静電容量(pF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560698
ERZV05D101
0.1
【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】3J
175
400
オープン
¥
71
¥
78
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68560707
ERZV09D101
0.4
【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】12J
165
1700
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください