ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV

ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV - Panasonic(パナソニック)
定格電力(W)1定格【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】400J取付ピッチ(mm)10 (±1)電圧許容範囲625Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1650最大定格電圧(V)825バリスタ電圧(V)1000静電容量(pF)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560847ERZV20D102
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする