曜日別特売

ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V

ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V - Panasonic(パナソニック)
定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560716ERZV05D221
オープン
71
78(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする