Panasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V
電圧許容範囲
14Vrms
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
43
最大定格電圧(V)
18
バリスタ電圧(V)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
定格
取付ピッチ(mm)
静電容量(pF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560637
ERZV09D220
0.05
【サージ電流耐量】1000、【エネルギー耐量】2.6J
5.0 (±1)
11000
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68560646
ERZV20D220
0.2
【サージ電流耐量】3000、【エネルギー耐量】14J
10 (±1)
30000
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください