曜日別特売

ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V

ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V - Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V - Panasonic(パナソニック)
電圧許容範囲230Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)300バリスタ電圧(V)360内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
定格
取付ピッチ(mm)
静電容量(pF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560759ERZV09D3610.4【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】0.4J5.0 (±1)300
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
68560768ERZV20D3611【サージ電流耐量】10000、【エネルギー耐量】180J10 (±1)1100
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする