Panasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 430V
定格電力(W)
0.4
定格
【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】55J
取付ピッチ(mm)
5.0 (±1)
電圧許容範囲
275Vrms
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
710
最大定格電圧(V)
350
バリスタ電圧(V)
430
静電容量(pF)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560777
ERZV09D431
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください