Panasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V
電圧許容範囲
420Vrms
入数
1個
制限電圧(V)
1120
最大定格電圧(V)
560
バリスタ電圧(V)
680
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
定格
取付ピッチ(mm)
静電容量(pF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560795
ERZV14D681
0.6
【サージ電流耐量】5000、【エネルギー耐量】136J
7.5 (±1)
320
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68560811
ERZV20D681
1
【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】273J
10 (±1)
650
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください