Panasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910V
電圧許容範囲
550Vrms
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
1500
最大定格電圧(V)
745
バリスタ電圧(V)
910
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
定格
取付ピッチ(mm)
静電容量(pF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560820
ERZV10D911
0.4
【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】90J
7.5 (±1)
120
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68560829
ERZV14D911
0.6
【サージ電流耐量】5000、【エネルギー耐量】180J
7.5 (±1)
250
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68560838
ERZV20D911
1
【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】360J
10 (±1)
500
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください