LV8714TAデュアルステッピングモータ ソリューションキット

LV8714TAデュアルステッピングモータ ソリューションキット - ON SEMICONDUCTOR

オンセミコンダクター社のLV8714TAを使って2個のステッピングモータを簡単かつ迅速に駆動できるようにエンジニアをサポートするキットです。
このモータドライバソリューションキットは、プラグインモータドライバモジュール(LV8714TASLDGEVB)、ベースボード、Arduino Micro、APIライブラリ、およびグラフィカルユーザインターフェース(GUI)などで構成され、ステッピングモータのシンプルな駆動を実現します。
Arduino Microによる制御が可能で、付属するベースボードにLV8714TASLDGEVBとArduino Microを接続して使用します。
付属するGUIとオープンソースのAPI関数を使用して、すぐにモータを回すことができます。
VCC(max):18V、IO(max):1.5A
6~12V系アプリケーションに最適(VCC:4~16.5V推奨)
待機時消費電流≒0
フルステップ(2相励磁)、ハーフステップ(1-2相励磁)に加えて、外部VREF入力により1/256設定が可能

仕様【ACアダプタ】出力電圧 :4~16.5V、出力電流 :6A(コネクタ仕様:センタープラス、内径2.1mm、外径5.5mm)WSU120-1000(TRIAD Magnetics社)推奨セット内容モータドライバモジュール:LV8714TASLDGEVB ×1個、ベースボード:ONBB4AMGEVB ×1個、Arduino Micro ×1個、USBケーブル(MicroUSB-USBタイプA) ×1個、マイナスドライバ ×1個、ステッピングモータ(MDP-35A、日本電産セイミツ、ステップ角:7.5°、12V/300mA) ×1個、※LV8714TASLDGEVBに必要なソフトウェアは、メーカーサイトからダウンロードできます。動作環境PC(推奨OS:Windows7/ Windows10、64ビット):インターネットに接続されていること。Arduino IDEがインストールされていること。Administrator(管理者)権限をもつユーザであること。電源内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567820LV8714TASLDGEVK
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする