曜日別特売

IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO

IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO - Texas InstrumentsIC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO - Texas Instruments
RoHS指令(10物質対応)対応動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(mA)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568091SN74F541NSR【高レベル】-15【低レベル】640~+70
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
68568109SN74ABT2244ANSR【高レベル】-32【低レベル】12-40~+85
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする