曜日別特売

8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ

8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ - Texas Instruments

8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。
入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。
ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±6mAの出力ドライブ

用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568145SN74HC151N
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする