曜日別特売

8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers

8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers - Texas Instruments

8ビットシングルシフトレジスタ

その他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568100SN74HC595NS-P
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする