出力24V/2.71Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター
65.04W(出力24V/2.71A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL2468 AWG18ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)2.71難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40内容量1個