曜日別特売

BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32)

BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32) - M5StackBLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32) - M5StackBLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32) - M5Stack

ブラシレスDCモーターの制御用キット
ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。
200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。
車軸にはスリップリングを装備しているため、上部のGroveインターフェースを下部に接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。
ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能
RS-485とI2Cによる通信制御が可能
OLEDディスプレイを内蔵
RGBインジケーターライトを内蔵
FOCクローズドループドライブシステムを内蔵

仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6V~16V 電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポート/DC5V電源:0.021N.m/0.2kgf.cm@350mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源/70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源/32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572370M5STACK-U182
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする