住友電工ファインポリマー
熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 透明 1mカット品
透明タイプの収縮チューブです。
90℃の温度で収縮します。
色
クリア
長さ(m)
1
規格
1.5mm
収縮前内径(Φmm)
2.1
連続使用温度(℃)
-55~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後内径(Φmm)
0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68576667
スミチューブC1.5C
オープン
¥
88
¥
97
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください