曜日別特売

高出力LEDモジュール(白色)

高出力LEDモジュール(白色) - ワンダーキット高出力LEDモジュール(白色) - ワンダーキット高出力LEDモジュール(白色) - ワンダーキット高出力LEDモジュール(白色) - ワンダーキット高出力LEDモジュール(白色) - ワンダーキット高出力LEDモジュール(白色) - ワンダーキット

小型で高出力タイプのLEDモジュール
白色のLEDモジュールで、電飾や間接照明などに最適です。広角型なので広い範囲に光を照らすことができます。DC12Vで発光するので、ACアダプターなどを電源として使用できます。

電源電圧(V)12(極性方向なし)発光色白色色温度(K)6000~6500内容量1個
注意
※自動車で使用すると環境温度が高温になりLEDが故障する恐れがありますので使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形(mm)
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68576911KP-G405Φ10×38約120
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
68576929KP-G407Φ10×31約90
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする