曜日別特売

BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)

BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)

3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル内容量1個
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583789BNCP117NA
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする