曜日別特売

SMAコネクタ(RECEPTACLES)

SMAコネクタ(RECEPTACLES) - トーコネ(旧:東洋コネクター)

マイクロウェーブ用の高性能小型コネクター

表面処理表面処理Ni/ターミナル形状丸棒コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50ΩパッケージSMA-R(Ni)実装タイプパネルネジ止め内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583755SMARNI
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする