SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ・外部:圧着実装タイプケーブル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583981SMAP174SXG金メッキRG-174/U
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
68583990SMAP1.5Aニッケルメッキ1.5D-2V・1.5D-QEV
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
68583999SMAP58AKニッケルメッキRG-58/U・RG-58A/U
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
68584008SMAP3Aニッケルメッキ3D-2V
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする