トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMBコネクタ(ケーブル用プラグ 圧着タイプ)
表面処理
ニッケルメッキ
コネクタ形状
ケーブル用プラグ
特性インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
1.5D-2V・1.5D-QEV
結線方式
中心:はんだ、外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68583956
SMBP1.5A
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください