SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)

SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV結線方式中心:はんだ、外部:圧着実装タイプパネル・ナット止め内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583965SMBBJ1.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする