曜日別特売

コード付ミノムシクリップ 半田付け

コード付ミノムシクリップ 半田付け - LINKMAN

コードの両端にミノムシクリップが付いています。電子回路の実験や試作に便利です。
クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。

赤、黒、青、緑、黄、白許容電流(A)【リード線】1全長(cm)約35RoHS指令(10物質対応)対応クリップ長さ(mm)約31入数(本)6 (各色 x 1)内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68588208WTN23F1236R112S
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする