曜日別特売

変換アダプター BNC-RCA

変換アダプター BNC-RCA - トーコネ(旧:東洋コネクター)

RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。
オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。

規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000内容量1個
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68593300BNCPRCAJ
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする