トーコネ(旧:東洋コネクター)
変換アダプターTNC-BNC
TNCオス→BNCメスの変換コネクターです。
2.5GHzまでの周波数でVSWRが最大1.2と規定されています。
BNCオスの付いたケーブルをTNCメスの付いた機器に接続するのに使います。
規格
MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233
定格電圧(V)
AC 500
耐電圧
AC 1500V
接触抵抗(mΩ)
3 max. at DC 1A
特性インピーダンス
50Ω or 75Ω
結合方式
バイオネットロック方式
絶縁抵抗
100MΩ min. at DC 500V
使用周波数(MHz)
0~4000
内容量
1個
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68593327
TNCPBNCJ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください