超高速整流ダイオード1000V/0.5A

超高速整流ダイオード1000V/0.5A - サンケン電気
電流(A)VFM条件IFM:0.5、Trr条件IFM:0.1漏洩電流0.5A時間逆回復時間:100nSRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:3.3熱抵抗値(℃/W)20パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.6)最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)10(50Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68593528EG-01C
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする