LINKMAN
丸ピンICソケット[40ピン×1列]
DIPのICや相当する太さの丸ピン用です。
2130S1※40GSEなど角ピンヘッダーは太いので嵌合しません。
1ピンごとに節で折り取って使えるピンソケットです。ICソケットの代替にもお使いいただけます。
材質
【インシュレータ】UL94V-0
ピッチ
【列間】1列ソケット
使用温度範囲(℃)
-25~+85
端子形状
SIP
ピン数(ピン)
40
入数(個)
1
メッキ
【インナ/アウタ】金/スズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615411
21501*40E
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください