曜日別特売

KRC-5FH 送受信機セット

KRC-5FH 送受信機セット - 近藤科学KRC-5FH 送受信機セット - 近藤科学KRC-5FH 送受信機セット - 近藤科学

ボタンの数がポイント!モーションの割り当てがたくさんできます!
KRC-5FHはロボット用無線コントローラです。各ボタンを押すことで、そこに割り当てられたモーションを再生することができます。2.4GHz電波帯を使用していますので従来のクリスタル交換は不要です。
送信機と受信機をペアリングすることで1対1の無線コントロールが可能です。
斜めボタンやスペシャルボタンなど、市販のゲームコントローラよりボタンの数が多いので、より多くのモーションをワンアクションで再生できます。
送信機の中央部にモーション再生用のスペシャルボタンを増設!必殺技やスローインなど特別なモーションを登録したボタンがすぐにわかるように増設しました。マネージャーソフトで割り当てを変更することも可能です。
送信機、受信機共にアンテナを内蔵していますので、アンテナの取り回しを気にすることなく組み込むことができます。※受信機を金属製品で囲まないようご注意ください。
送信機にはアナログ端子が4つ装備されています。ここにセンサーを取り付ければ、アナログでロボットをコントロールすることが可能になります。※アナログ端子は3.3V仕様です。
ジョイスティックを取り付ければスティックの傾きで操作でき、加速度センサーを取り付ければセンサーの傾きで制御することも可能です。※センサー値で制御する場合、モーションの制作、改造をする必要があります。
送信機本体には自作グリップを増設するためのグリップホルダーがついています。ここに3Dプリンターなどで作ったオリジナルグリップを固定すれば、自分の手にあったマイコントローラーに改造することが可能です。

仕様【KRR-5FH 受信機】ID:31(固定)、接続可能ボード:【KRR-5FH 受信機】RCB-4HV/RCB-3HV/KCB-5 ※KCB-5 に KRR-5FH 用サンプルプログラムは付属していません。セット内容KRC-5FH送信機 x 1、KRR-5FH受信機 x 1、2-5 低頭タッピングビス x 5、ZH 接続ケーブル B(100mm) x 1、ZH 接続ケーブル B(100mm)白赤黒線x 1、二又コード II x 1サイズ【KRR-5FH 受信機】35 x 30 x 10.5 mm(コネクタ含まず)電源【KRC-5FH 送信機】2.4V~3.6V 単 4 乾電池2個入力電圧(V)【KRR-5FH 受信機】6~12対応【KRC-5FH 送信機】受信機:KRR-5FH、【KRR-5FH 受信機】送信機:KRC-5FH消費電流(mA)【KRC-5FH 送信機】85 電波出力時(アナログ入力端子に未接続の場合)、【KRR-5FH 受信機】30出力(mW)【KRC-5FH 送信機】2.4GHz FHSS 電波出力:1(国内認証取得済)通信速度【KRR-5FH 受信機】115200bps(初期設定値)/1.25Mbps最大接続台数【KRC-5FH 送信機】32台(動作保証は16台まで)、【KRR-5FH 受信機】32台(動作保証は 16 台まで)操作キー【KRC-5FH 送信機】電源キー x1、8方向キー x2、シフトキー x4、スペシャルキー x2アナログ入力【KRC-5FH 送信機】4個内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6859107803099
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする