曜日別特売

超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V)

超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V) - STL

超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ

用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他その他【定格トルク】400(最大1400)gcm/5V付属品防塵カバー、ネジ外形寸法(mm)12×10×24軸径×軸長(mm)Φ3×10使用電圧(V)【使用電圧】DC0.7~7.4別売付属品専用エンコーダ板:EP-1618 / 専用出力ギヤ:PG12057-30M消費電流(mA)70~210回転数45~150rpm、減速比1/134寿命CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上適正電圧(V)【推奨電圧】DC1.5~6 / 定格5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601429HS-GM21-BLG
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする