LINKMAN
板バネICソケット 18ピン
材質
【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)
高さ(mm)
【リブ】5.1
ピッチ
【列間】0.3インチ
使用温度範囲(℃)
-55~+150
ピン数(ピン)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
ICS1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68619550
212018NE
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください