曜日別特売

板バネICソケット 28ピン(ワイド)

板バネICソケット 28ピン(ワイド) - LINKMAN
材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)28RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619595212028WE
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする