曜日別特売

板バネ式ICソケット 8ピン

板バネ式ICソケット 8ピン - LINKMAN

300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特徴です。

材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6861951621208NE
オープン
81
89(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする