九州電通
水晶振動子 12.288MHz
温度特性
±50ppm
周波数(MHz)
12.288
動作温度(℃)
-10~+60
パッケージ
HC-49S3
周波数偏差(ppm)
±30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68617441
HC-49/S3-12.288MHz
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください