九州電通
水晶振動子 12MHz
温度特性
±50ppm
周波数(MHz)
12
動作温度(℃)
-10~+60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッケージ
周波数偏差(ppm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68617468
HC-49/S3-12MHZ
HC-49S3
±30
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68617547
SD3-12MHZ
面実装SD3
±50
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください