水晶振動子 14.7456MHz

水晶振動子 14.7456MHz - 九州電通水晶振動子 14.7456MHz - 九州電通

水晶”振動子”です。
アンプ内蔵の発振モジュール(”発振器”)ではないので単体では発振しません。データーシートを参照の上、適正なアンプと組み合わせて下さい。マイコンIC等では2つのXtal端子に振動子と2個のコンデンサーを接続するのが一般的ですが、このコンデンサー(負荷容量)は厳密には振動子固有の値です。指定と異なる型番の振動子を使用する場合は共振周波数は同じでもデーターシートで負荷容量の値をチェックしてください。(多くの場合、多少違っても動作するようです。)

温度特性±50ppm周波数(MHz)14.7456動作温度(℃)-10~+60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッケージ
周波数偏差(ppm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617380SD3-14.7456MHZ面実装SD3±50
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
68617556HC-49/S3-14.7456MHZHC-49S3±30
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする