水晶振動子 8MHz

水晶振動子 8MHz - 九州電通水晶振動子 8MHz - 九州電通
温度特性±50ppm周波数(MHz)8動作温度(℃)-10~+60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッケージ
周波数偏差(ppm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617407SD3-8MHZ面実装SD3±50
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
68617495HC-49/S3-8MHZHC-49S3±30
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする