トーコネ(旧:東洋コネクター)
TNC型中継用アダプター
形状
メス-メス
表面処理
ニッケルメッキ
コネクタ形状
中継アダプター
特性インピーダンス
50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68621090
TNCAJJ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください