曜日別特売

リニアシリーズ型直流安定化電源

リニアシリーズ型直流安定化電源 - 第一電波工業リニアシリーズ型直流安定化電源 - 第一電波工業リニアシリーズ型直流安定化電源 - 第一電波工業
入力電圧(V)AC100出力変動率(%)2以下 (定格時)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
出力電圧(V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
冷却方式
ヒューズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68620959GSS5003DC13.8(固定)160×92×165(突起物を除く)自然空冷2A
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68620968GSV30009DC1~15可変250×150×240(突起物を除く)常時低速回転温度感応回転数可変型強制空冷8A
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする