曜日別特売

バナナプラグ金メッキ端子(白)

バナナプラグ金メッキ端子(白) - サトーパーツ

SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。

適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68622465SA-2000-560W
オープン
759
835(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする