曜日別特売

ミニミニバナナプラグ 赤

ミニミニバナナプラグ 赤 - GB[制御機器]
適合ジャック/JL-0222MINISシリーズコネクタ形状プラグコード径(Φmm)適合/~2前後端子長さ(mm)11(±0.5)端子半田付けタイプ端子径(mm)2/2.2(±0.2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623190JL-0222MINIP-R
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする