GB[制御機器]
ミニミニバナナジャック 黒
色
黒
備考
配線時は別途ラグ板を用意してご利用下さい。
取付穴径
パネル/4Φ(±0.2)
ねじ径
取付部/M4
コネクタ形状
ジャック
外径
7.5Φ(±0.2)
端子
穴径/2Φ(±0.1)
適合プラグ
JL-0222MINIPシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68623217
JL-0222MINIS-B
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表