曜日別特売

BME280温度/湿度/気圧センサモジュール

BME280温度/湿度/気圧センサモジュール - スイッチサイエンスBME280温度/湿度/気圧センサモジュール - スイッチサイエンス

ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。

仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール×1、1×7ピンヘッダ×1電源電圧DC 1.8V~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa内容量1個
注意
※この商品は、用途に合わせて同梱のピンヘッダなどをはんだ付けする必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68624118SSCI-022361
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする