仕様高効率/高力率(アクティブフィルタ方式)寸法(mm)70×124×350備考RS232/RS485シリアル通信標準装備 / GPIBインターフェイス オプション対応 / 外部アナログコントロール可能 / 直列運転(2台まで)、マスタースレーブ並列運転(5台まで)可能使用温度範囲(℃)0~50 (100% 負荷時)本体質量(kg)約2.9定格出力電流(A)20定格出力電力(W)200安全規格CEマーキング(LVD指令/EMC指令)UL3111-1 Listed、EN61010-1定格出力電圧(DC V)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個