曜日別特売

16cmフルレンジ

16cmフルレンジ - フォスター電機

バックロード型エンクロージャーに最適な定番モデル。
EΣシリーズは、バックロード専用ユニットとして最高峰を目指すESシリーズで培われたHP振動板技術を受け継ぎ、使いやすさを兼ね備えたバックロードホーン専用フルレンジユニットです。
高剛性/低歪みを実現するHP振動板とともに、新設計の低歪み強力磁気回路を採用しバックロードならではのスピード感溢れる再生を実現します。

質量(g)マグネット:721備考BK166En取付可周波数(Hz)最低共振:51容量(g)mo:8.7、Qo:0.26方式標準エンクロージャー:バックロードホーン入力80W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ151音圧レベル(dB)94.5/W(1m)インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):6.0総質量(kg)2.6再生周波数(kHz)fo~21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623619FE168Eシグマ
オープン
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする