曜日別特売

80cmスーパー・ウーハー

80cmスーパー・ウーハー - フォスター電機

新抄紙技術によりさらなる高剛性振動板へと進化した超低音再生スーパーウーハー。
FWシリーズのウーハーは、新設計の高剛性アルミダイキャスト/ラウンドフレームタイプから超大型80cmスーパーウーハー、高性能なAV対応モデルま で、優れた低音再生能力を備えた機種を揃えています。
振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のライン ナップを揃えました。

質量(g)マグネット:2030周波数(Hz)最低共振:25容量(g)mo:692、Qo:0.69方式標準エンクロージャー:バスレフ型周波数(kHz)推奨クロスオーバー:350kHz以下内容積(L)標準エンクロージャー:800入力450W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ750音圧レベル(dB)96/W(1m)インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):35.75総質量(kg)20.7再生周波数(kHz)fo~1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623680FW800HS
オープン
679,800
747,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする